Schneider Electric - Disyuntor magnético 12A-110V - GV2LE16K1F7SP

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disyuntor magnético 12A-110V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con liberación de cortocircuito - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica - 0 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV2LE16K1F7SP

Ref.Sonepar

887304

EAN

3389110288766

Con liberación de cortocircuito:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:

0 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0 kW

Potencia nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica:

0 kW

Potencia nominal, 575 V, 60 Hz, trifásica:

0 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0 A

Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:

0 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0...0 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 480 Y/277 V:

0 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 1, 600 Y/347 V:

0 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 230 V:

0 A

Corriente de cortocircuito condicional nominal, tipo 2, 400 V:

0 A

Consumo potencia:

0 W

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:

0 °C

Protección de sobrecarga compensada por temperatura:

no

Montaje en carriles posible:

no

Con transformador:

no

Número de posiciones de comando:

0

Apto para parada de emergencia:

no

Número de luces indicadoras:

0

Reinicio externo posible:

no

Con fusible:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

MAGN.CB+CONT 12A-110V.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric