Schneider Electric - Disyuntor magnético 2P 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 78 mm
Curva de disparo - Otros
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GB2DB21
Ref.Sonepar
19324
EAN
3389110865530
Profundidad constructiva:
78 mm
Curva de disparo:
Otros
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
415 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
415 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
1.5 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
1.5 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
no
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...60 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...6 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


