Schneider Electric - Disyuntor magnético GV4L 2A 50kA con terminal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Técnica de desconexión:
MagnéticoIntensidad permanente nominal Iu:
2 APotencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.75 kWTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaTipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)Especificaciones esenciales
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 12...28 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - no
Técnica de desconexión - Magnético
Tensión de funcionamiento nominal - 690...690 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV4L02N6
Ref.Sonepar
789138
EAN
3606481309839
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
12...28 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
2 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.37 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.75 kW
Pérdida de potencia:
18.3 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
50 kA
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
155 mm
Anchura:
81 mm
Profundidad:
165 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


