Schneider Electric - Disyuntor magnético GV4L 80A 25kA con EVERLINK - GV4L80B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disyuntor magnético GV4L 80A 25kA con EVERLINK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Técnica de desconexión:

Magnético

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A
Ver las opciones disponibles2 A
Ver las opciones disponibles3.5 A
Ver las opciones disponibles7 A
Ver las opciones disponibles12.5 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles115 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles3 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles55 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

25 kA
Ver las opciones disponibles100 kA

Especificaciones esenciales

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 480...1120 A

  • Con protección térmica - no

  • Sensible a interrupción de fase - no

  • Técnica de desconexión - Magnético

  • Tensión de funcionamiento nominal - 690...690 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV4L80B

Ref.Sonepar

789157

EAN

3606481309495

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

480...1120 A

Con protección térmica:

no

Sensible a interrupción de fase:

no

Técnica de desconexión:

Magnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

22 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Pérdida de potencia:

18.3 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

25 kA

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

155 mm

Anchura:

81 mm

Profundidad:

165 mm

TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 80A/690V, for protection of 3-phase motors 22-37kW@400V. It provides magnetic protection, breaking capacity Icu 25kA@400V, start-stop control by rotary handle, connection by Everlink BTR screw terminals. Magnetic protection adjustable by dial, setting range 6-14 In. It makes internal locations available for additional auxiliary contact blocks (OF, SD), and voltage trip units (MN, MX). To be used in association with a class 10 or 20 thermal overload relay to complete motor protection. Multi standards certified (IEC, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric