Schneider Electric - Disyuntor magnético GV4L 80A 50kA con EVERLINK - GV4L80N

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disyuntor magnético GV4L 80A 50kA con EVERLINK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0...0 A
Ver las opciones disponibles690...1610 A

Técnica de desconexión:

Magnético

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A
Ver las opciones disponibles7 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles115 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW
Ver las opciones disponibles3 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles55 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

50 kA
Ver las opciones disponibles100 kA

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0...0 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 480...1120 A

  • Con protección térmica - no

  • Sensible a interrupción de fase - no

  • Técnica de desconexión - Magnético

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV4L80N

Ref.Sonepar

571503

EAN

3606481309730

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0...0 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

480...1120 A

Con protección térmica:

no

Sensible a interrupción de fase:

no

Técnica de desconexión:

Magnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

22 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Pérdida de potencia:

18.3 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

50 kA

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

155 mm

Anchura:

81 mm

Profundidad:

165 mm

Disyuntor magnético GV4L 80A 50kA con EVERLINK

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric