Schneider Electric - Disyuntor magnético GV4LE 115A 100kA con EVERLINK - GV4LE115S

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disyuntor magnético GV4LE 115A 100kA con EVERLINK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

690...1610 A
Ver las opciones disponibles0...0 A

Técnica de desconexión:

Magnético

Intensidad permanente nominal Iu:

115 A
Ver las opciones disponibles7 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles80 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

55 kW
Ver las opciones disponibles3 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles37 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA
Ver las opciones disponibles50 kA

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 690...1610 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 690...1610 A

  • Con protección térmica - no

  • Sensible a interrupción de fase - no

  • Técnica de desconexión - Magnético

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV4LE115S

Ref.Sonepar

789170

EAN

3606481309983

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

690...1610 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

690...1610 A

Con protección térmica:

no

Sensible a interrupción de fase:

no

Técnica de desconexión:

Magnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

115 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

30 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

55 kW

Pérdida de potencia:

18.3 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

155 mm

Anchura:

81 mm

Profundidad:

116 mm

TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 115A/690V, for protection of 3-phase motors 37-55kW@400V. It provides magnetic protection, breaking capacity Icu 100kA@400V, start-stop control by toggle, connection by Everlink BTR screw terminals. Magnetic protection adjustable by dial, setting range 6-14 In. It makes internal locations available for additional auxiliary contact blocks (OF, SD), and voltage trip units (MN, MX). To be used in association with a class 10 or 20 thermal overload relay to complete motor protection. Multi standards certified (IEC, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric