Schneider Electric - Disyuntor magnético GV4LE 7A 100kA con terminal

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disyuntor magnético GV4LE 7A 100kA con terminal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Técnica de desconexión:

Magnético

Intensidad permanente nominal Iu:

7 A
Ver las opciones disponibles2 A
Ver las opciones disponibles3.5 A
Ver las opciones disponibles12.5 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles115 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

3 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles37 kW
Ver las opciones disponibles55 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA
Ver las opciones disponibles25 kA
Ver las opciones disponibles50 kA

Especificaciones esenciales

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 42...98 A

  • Con protección térmica - no

  • Sensible a interrupción de fase - no

  • Técnica de desconexión - Magnético

  • Tensión de funcionamiento nominal - 690...690 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV4LE07S6

Ref.Sonepar

699908

EAN

3606481310019

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

42...98 A

Con protección térmica:

no

Sensible a interrupción de fase:

no

Técnica de desconexión:

Magnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

7 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

1.5 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

3 kW

Pérdida de potencia:

18.3 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

155 mm

Anchura:

81 mm

Profundidad:

116 mm

Disyuntor magnético GV4LE 7A 100kA con terminal

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric