Schneider Electric - Disyuntor magnético térmico GV4P 115A 25kA con EVERLINK - GV4P115B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
65...115 ATécnica de desconexión:
ElectrónicoIntensidad permanente nominal Iu:
115 APotencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
55 kWTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaTipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 65...115 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1955...1955 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Electrónico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV4P115B
Ref.Sonepar
305125
EAN
3606481310149
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
65...115 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
1955...1955 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Electrónico
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
115 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
30 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
55 kW
Pérdida de potencia:
13.8 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
25 kA
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
155 mm
Anchura:
81 mm
Profundidad:
165 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


