Schneider Electric - Disyuntor magnético térmico GV4PE 80A 100kA con EVERLINK

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disyuntor magnético térmico GV4PE 80A 100kA con EVERLINK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

40...80 A
Ver las opciones disponibles0.8...2 A
Ver las opciones disponibles1.4...3.5 A
Ver las opciones disponibles10...25 A
Ver las opciones disponibles2.9...7 A
Ver las opciones disponibles20...50 A
Ver las opciones disponibles5...12.5 A
Ver las opciones disponibles65...115 A

Técnica de desconexión:

Electrónico

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A
Ver las opciones disponibles2 A
Ver las opciones disponibles3.5 A
Ver las opciones disponibles7 A
Ver las opciones disponibles13 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles115 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles3 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles55 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 40...80 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1360...1360 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Electrónico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV4PE80S

Ref.Sonepar

709445

EAN

3606481310613

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

40...80 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1360...1360 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Electrónico

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

22 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

37 kW

Pérdida de potencia:

13.8 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

155 mm

Anchura:

81 mm

Profundidad:

116 mm

Disyuntor magnético térmico GV4PE 80A 100kA con EVERLINK

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric