Schneider Electric - Disyuntor magnético térmico GV4PE 80A 25kA con terminal - GV4PE80B6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
40...80 ATécnica de desconexión:
ElectrónicoIntensidad permanente nominal Iu:
80 APotencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
37 kWTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaTipo de elemento de control:
Palanca de balancínEspecificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 40...80 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1360...1360 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
105 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GV4PE80B6
Ref.Sonepar
789330
EAN
3606481310170
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
40...80 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
1360...1360 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Electrónico
Tensión de funcionamiento nominal:
0...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
22 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
37 kW
Pérdida de potencia:
13.8 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
25 kA
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
155 mm
Anchura:
81 mm
Profundidad:
116 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


