Schneider Electric - Disyuntor magnetotérmico 0,25-0,40A terminal cerrado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0.25...0.4 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 5...5 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Termomagnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2ME036
Ref.Sonepar
769303
EAN
3389110606485
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
0.25...0.4 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
5...5 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
0.4 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.06 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.09 kW
Pérdida de potencia:
2.5 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón pulsador
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
89 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
78.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


