Schneider Electric - Disyuntor magnetotérmico 0,40-0,63A - GV2ME04

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0.4...0.63 A
Ver las opciones disponibles0...0 A
Ver las opciones disponibles0.1...0.16 A
Ver las opciones disponibles0.16...0.25 A
Ver las opciones disponibles0.25...0.4 A
Ver las opciones disponibles0.63...0.63 A
Ver las opciones disponibles0.63...1 A
Ver las opciones disponibles0.8...2 A
Ver las opciones disponibles1...1 A
Ver las opciones disponibles1...1.6 A
Ver las opciones disponibles1.4...3.5 A
Ver las opciones disponibles1.6...1.6 A
Ver las opciones disponibles1.6...2.5 A
Ver las opciones disponibles10...10 A
Ver las opciones disponibles10...25 A
Ver las opciones disponibles1120...1120 A
Ver las opciones disponibles12...18 A
Ver las opciones disponibles13...18 A
Ver las opciones disponibles14...14 A
Ver las opciones disponibles17...23 A
Ver las opciones disponibles17...25 A
Ver las opciones disponibles18...18 A
Ver las opciones disponibles2.5...2.5 A
Ver las opciones disponibles2.5...4 A
Ver las opciones disponibles2.9...7 A
Ver las opciones disponibles20...25 A
Ver las opciones disponibles20...50 A
Ver las opciones disponibles23...23 A
Ver las opciones disponibles23...32 A
Ver las opciones disponibles24...32 A
Ver las opciones disponibles25...25 A
Ver las opciones disponibles30...30 A
Ver las opciones disponibles32...32 A
Ver las opciones disponibles37...37 A
Ver las opciones disponibles37...50 A
Ver las opciones disponibles4...4 A
Ver las opciones disponibles4...6.3 A
Ver las opciones disponibles40...80 A
Ver las opciones disponibles48...48 A
Ver las opciones disponibles5...12.5 A
Ver las opciones disponibles6...10 A
Ver las opciones disponibles6.3...6.3 A
Ver las opciones disponibles62...73 A
Ver las opciones disponibles65...115 A
Ver las opciones disponibles70...80 A
Ver las opciones disponibles9...13 A
Ver las opciones disponibles9...14 A

Técnica de desconexión:

Termomagnético
Ver las opciones disponiblesElectrónico
Ver las opciones disponiblesMagnético

Intensidad permanente nominal Iu:

0.63 A
Ver las opciones disponibles0.16 A
Ver las opciones disponibles0.25 A
Ver las opciones disponibles0.4 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles1.6 A
Ver las opciones disponibles2 A
Ver las opciones disponibles2.5 A
Ver las opciones disponibles3.5 A
Ver las opciones disponibles4 A
Ver las opciones disponibles6.3 A
Ver las opciones disponibles7 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles13 A
Ver las opciones disponibles14 A
Ver las opciones disponibles18 A
Ver las opciones disponibles23 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles65 A
Ver las opciones disponibles73 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles115 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0.18 kW
Ver las opciones disponibles0.037 kW
Ver las opciones disponibles0.06 kW
Ver las opciones disponibles0.09 kW
Ver las opciones disponibles0.25 kW
Ver las opciones disponibles0.37 kW
Ver las opciones disponibles0.55 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles1.1 kW
Ver las opciones disponibles1.5 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles3 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles7.5 kW
Ver las opciones disponibles9 kW
Ver las opciones disponibles11 kW
Ver las opciones disponibles15 kW
Ver las opciones disponibles18.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles30 kW
Ver las opciones disponibles37 kW
Ver las opciones disponibles45 kW
Ver las opciones disponibles55 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón pulsador

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA
Ver las opciones disponibles10 kA
Ver las opciones disponibles15 kA
Ver las opciones disponibles35 kA
Ver las opciones disponibles50 kA

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0.4...0.63 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 8...8 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Termomagnético

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV2ME04

Ref.Sonepar

761623

EAN

3389110343014

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0.4...0.63 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

8...8 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

230...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

0.63 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

0.09 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0.18 kW

Pérdida de potencia:

2.5 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón pulsador

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

89 mm

Anchura:

45 mm

Profundidad:

78.2 mm

Interruptor automático de motor TeSys GV de 3 polos (3P), 0,63 A/690 V, para aplicaciones de motores trifásicos de 0,12-0,18 kW a 400 V. Proporciona protección magnetotérmica con una gama de regulaciones térmicas de 0,4-0,63 A, con disparo magnético a 13 x In y poder de corte Icu de 100 kA a 400 V. Conexión mediante bornes de tornillo. Control de marcha/paro por pulsador garantizado para 100 000 ciclos AC-3. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric