Schneider Electric - Disyuntor magnetotérmico 17-23A terminal cerrado - GV2ME216
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
17...23 ATécnica de desconexión:
TermomagnéticoIntensidad permanente nominal Iu:
23 APotencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
9 kWTipo de conexión del circuito de corriente principal:
OtrosTipo de elemento de control:
Botón pulsadorEspecificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 17...23 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 327...327 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Termomagnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2ME216
Ref.Sonepar
769344
EAN
3389110609837
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
17...23 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
327...327 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
23 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
5.5 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
9 kW
Pérdida de potencia:
2.5 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Tipo de elemento de control:
Botón pulsador
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
15 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
89 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
78.2 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


