Schneider Electric - Disyuntor magnetotérmico 9-14A - GV2RT16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
9...14 ATécnica de desconexión:
TermomagnéticoIntensidad permanente nominal Iu:
14 APotencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
5.5 kWTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaTipo de elemento de control:
Palanca de balancínEspecificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 9...14 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 280...280 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Termomagnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2RT16
Ref.Sonepar
91933
EAN
3389110520699
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
9...14 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
280...280 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
14 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
3 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
5.5 kW
Pérdida de potencia:
2.5 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
15 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
89 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
78.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


