Schneider Electric - DISYUNTOR-MOTOR MAGNET.1-1.6A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 1...1.6 A
Intensidad permanente nominal Iu - 1.6 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 0.37 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2M06
Ref.Sonepar
355224
EAN
3389110210859
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
1...1.6 A
Intensidad permanente nominal Iu:
1.6 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.37 kW
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


