Schneider Electric - Disyuntor motor magnetotérmico TeSys GV2 regulación 20-25A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 20...25 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 327...327 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Termomagnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2ME22A
Ref.Sonepar
19413
EAN
3606487541912
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
20...25 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
327...327 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
230...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
25 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
5.5 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
11 kW
Pérdida de potencia:
2.5 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Tipo de elemento de control:
Botón pulsador
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
15 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
101 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
78.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


