Schneider Electric - Disyuntor motor magnetotérmico TeSys GV2 regulación 9-14A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 9...14 A
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal - 690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 14 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV2P16A
Ref.Sonepar
19418
EAN
8499211229355
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
9...14 A
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
14 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
5.5 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
89 mm
Anchura:
44.5 mm
Profundidad:
97 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


