Schneider Electric - Disyuntor MTZ2 12 H1 1250A 4P extraíble configuración - LV948266

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disyuntor MTZ2 12 H1 1250A 4P extraíble configuración

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV948266

Ref.Sonepar

1301109

EAN

3606486813256

Este aparato es un interruptor automático MasterPacT MTZ con Micrologic Active, la última generación de interruptores automáticos de bastiador abierto. MasterPacT MTZ2 12H1 es un bastidor de interruptor automático de 4 polos en versión extraíble. La corriente nominal es de 1250 A. El poder de corte (Icu) es de 66 kA rms a 440 V CA 50/60 Hz. Este interruptor automático debe asociarse al chasis correspondiente, que debe pedirse por separado. Este interruptor automático es compatible con la unidad de control MicroLogic Active, que también debe pedirse por separado. MasterPacT MTZ Active combina información en tiempo real y facilidad de uso para permitir una rápida mitigación de los eventos de interrupción del servicio. MasterPacT MTZ Active está diseñado para alcanzar nuevos niveles de tiempo de actividad y agilidad. Las unidades de control MicroLogic Active incorporan funciones de protección, medición, comunicación, mantenimiento y diagnóstico. Las dimensiones son 556 mm (ancho) x 439 mm (alto) x 403 mm (fondo), el peso es de aproximadamente 120 kg. MasterPacT MTZ Active cumple las normas internacionales IEC 60947-1 e IEC 60947-2. Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ Active forman parte de la solución que hace posible la arquitectura EcoStruxure Power de Schneider Electric. Los embalajes ecológicos eliminan los plásticos de un solo uso y contienen cartón 100 % reciclado y reciclable. Los datos sobre eficiencia de transformadores ayudan a tomar medidas para ahorrar energía y reducir emisiones de CO2.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric