Schneider Electric - Double switch, compatible con System M y D-Life inserts, 1-pole 1-way, 10AX, terminales de conexión rápida terminals,
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor en serie
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico
Conmutador de pulsador - no
Número de osciladores - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG3135-0000
Ref.Sonepar
1201666
EAN
4042811144654
Sistema de cableado:
Interruptor en serie
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
2
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Con placa de fijación:
sí
Material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
Sí
Funciones de iluminación:
Orientación
Tipo de iluminación:
LED intercambiable
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Interruptor de calentamiento:
no
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
73 mm
Altura del dispositivo:
73 mm
Profundidad del dispositivo:
37 mm
Profundidad constructiva:
28 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


