Schneider Electric - Easergy P3U 3Ct 1Io 1Vt 10Di 5Do 48230V Di24V 2Rj45 - REL52013

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Easergy P3U 3Ct 1Io 1Vt 10Di 5Do 48230V Di24V 2Rj45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

REL52013

Ref.Sonepar

1330126

EAN

3606481357199

Perfecta para edificios e industrias, servicios y grandes procesos industriales. El relé incluye protección para sobrecorriente, sobrecarga, conductor roto, falla a tierra y falla del interruptor según ANSI. También cuenta con un reconectador automático, un interruptor de encendido a falla, protección de entrada y bloqueo, entre otros. Simple, confiable, seguro y fácil de usar, gracias a la pantalla de interfaz de usuario. El relé de protección puede ser alimentado por una red de 48 VCA/VCC a 230 VCA/VCC. Incluye 10 entradas digitales, 2 puertos de comunicación RJ45 y 1 USB en la parte frontal del dispositivo. Las dimensiones mecánicas son de 169.5 mm de altura, 170 mm de ancho y 205 mm de profundidad. Los relés están certificados con EN 60255-26 para ofrecer compatibilidad electromagnética. El dispositivo es compatible con módulos y accesorios adicionales: cables de conexión, módulos de comunicación, módulos de temperatura y entrada y salida analógica, opción LPVT y PLCT, sensores de arco eléctrico y otros accesorios.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric