Schneider Electric - Easergy P5F30 48-250V 3LPCT 1CSH 4LPVT 16DI-12DO - REL50406
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
REL50406
Ref.Sonepar
1335075
EAN
3606489487935
El Easergy P5 es el relé protector extraíble de Schneider Electric para aplicaciones exigentes de distribución de media tensión. Este relé de alimentación ofrece un diseño extraíble con función de memoria de respaldo que permite un tiempo de recuperación de 10 minutos líder en la industria. Proporciona Ethernet redundante, incluido IEC 61850, así como módulos de comunicación plug and play que pueden evolucionar con su aplicación. Easergy P5 ofrece seguridad, protección y conectividad construidas con más de 100 años de experiencia en relés de protección. El relé de protección Easergy P5 puede aplicarse a todo tipo de redes de distribución de MT. Se puede suministrar con 48 a 250 VCC y 100 a 230 VCA. Funciona con transformadores de instrumentos de baja potencia. 3 entradas LPCT, 1 entrada de corriente neutra CSH específica de Schneider Electric y 4 entradas LPVT. Ofrece 16 entradas digitales y 12 salidas digitales sin comunicaciones. Los módulos de comunicación se pueden agregar en cualquier momento. Las dimensiones del producto son 180 mm de altura (7,09 pulgadas), 152,4 mm de ancho (6,00 pulgadas) y 224 mm de profundidad 8,82 pulgadas) para un peso neto de 3,5 kg (7,7 libras). Easergy P5 cumple con los estándares EN 60255-26, EN 60255-27 y con la norma UL. Proporciona certificación marítima. Este producto puede montarse al ras en el panel o en el rack. Armazones de montaje empotrado para garantizar la disponibilidad de IP54. Se incluyen accesorios de fijación y cableado. Módulos de comunicación plug & play: Ethernet RSTP RJ45 (REL51038), Ethernet RSTP FO (REL51039), Ethernet HSR/PRP FO (REL51033). Y también 2º Ethernet RSTP RJ45 (REL51042), RS485 serie RJ45 (REL51036), RS485 serie FO (REL51040), memoria de extensión/copia de seguridad (REL51034). Marco de montaje empotrado IP54 (REL51052), CTs de balance de núcleo CSH (59635, 59636, 59637), módulo de 8 sensores de temperatura (59641), módulo IRIG-B (REL51045). Cables de conexión (59660, 59661, 59662), concentrador LPVT (EMS59573), adaptador VT (EMS59572). Software eSetup Easergy Pro con pruebas de inyección virtual y aplicación EcoStruxure Power Device para operaciones y mantenimiento más simples y seguros.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


