Schneider Electric - EasyPact CVS160B ETS 2.2 160A 4P4R - LV516508

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - EasyPact CVS160B ETS 2.2 160A 4P4R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 160 A

  • Intervalo de tensión nominal - 415...415 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 0.02...0.02 A

  • Pérdida de potencia - 14.08 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV516508

Ref.Sonepar

1233926

EAN

3606482140912

Intensidad permanente nominal Iu:

160 A

Intervalo de tensión nominal:

415...415 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

0.02...0.02 A

Pérdida de potencia:

14.08 W

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

sí

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Este dispositivo es un interruptro automático de 4 polos con un alto nivel de prestaciones que permite el ahorro de costes. Es una opción óptima para aplicaciones de protección de edificios pequeños y medianos. La capacidad de corte (Icu) es de 25 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La tensión de funcionamiento es de 440 VCA 50/60 Hz. Este producto incorpora una unidad de disparo electrónica ETS 2.2. Esta versión de 4 polos (140 mm x 161 mm x 86 mm) incluye una variedad de funciones y accesorios opcionales. EasyPact CVS160B cumple con las normas internacionales (IEC 60947, EN 60947, CCC, CB).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric