Schneider Electric - Eje 30-32A 5x5mm 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Altura de sección transversal - 5 mm
Anchura de sección transversal - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GS2AE82
Ref.Sonepar
315929
EAN
3389119411998
Longitud:
200 mm
Altura de sección transversal:
5 mm
Anchura de sección transversal:
5 mm
Accesorio TeSys GS, prolongación de eje para maneta de accionamiento externo, para uso con interruptores en carga GS1D de 3 y 4 polos con fusible IEC/UL de 30 A/32 A. Longitud de eje 200 mm, sección transversal de 5 x 5 mm. Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


