Schneider Electric - Eje 30-32A 5x5mm 320mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 320 mm
Altura de sección transversal - 5 mm
Anchura de sección transversal - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GS2AE8
Ref.Sonepar
355197
EAN
3389119412001
Longitud:
320 mm
Altura de sección transversal:
5 mm
Anchura de sección transversal:
5 mm
TeSys GS, Alargadores de ejes para control exterior, 30...32A , 5x5mm. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: GS2AE - tipo de producto o componente: extensión del eje - clase de accesorio: accesorio de control.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


