Schneider Electric - Eje 50-400A 10x10mm 200mm - GS2AE22
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Altura de sección transversal - 10 mm
Anchura de sección transversal - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GS2AE22
Ref.Sonepar
190041
EAN
3389119412025
Longitud:
200 mm
Altura de sección transversal:
10 mm
Anchura de sección transversal:
10 mm
Accesorio TeSys GS, prolongación de eje para maneta de accionamiento externo, para uso con interruptores en carga GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N y GS2Q de 3 y 4 polos con fusible IEC/UL de 30-400 A. Longitud de eje 200 mm, sección transversal de 10 x 10 mm. Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


