Schneider Electric - EJE 630-1250A 12x12mm 200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Altura de sección transversal - 12 mm
Anchura de sección transversal - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GS2AE52
Ref.Sonepar
672578
EAN
3389119412056
Longitud:
200 mm
Altura de sección transversal:
12 mm
Anchura de sección transversal:
12 mm
TeSys GS, Alargadores de ejes para control exterior, 630...1250A, 12x12mm. Gama: TeSys - nombre corto del dispositivo: GS2AE - tipo de producto o componente: extensión del eje - clase de accesorio: accesorio de control.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


