Schneider Electric - Eje 630-1250A 12x12mm 320mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 320 mm
Altura de sección transversal - 12 mm
Anchura de sección transversal - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GS2AE5
Ref.Sonepar
247368
EAN
3389119412063
Longitud:
320 mm
Altura de sección transversal:
12 mm
Anchura de sección transversal:
12 mm
Accesorio TeSys GS, prolongación de eje para maneta de accionamiento externo, para uso con interruptores en carga GS2S, GS2T y GS2V de 3 y 4 polos con fusible IEC/UL de 600-1250 A. Longitud de eje 320 mm, sección transversal de 12 x 12 mm. Cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


