Schneider Electric - EJE ALARGADOR 315MM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Mecanismo de bloqueo mecánico

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GVAPA1

Ref.Sonepar

111616

EAN

3606480313554

Tipo de accesorio:

Mecanismo de bloqueo mecánico

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

TeSys GV2 y TeSys GV3 y TeSys U, Placa de soporte de eje, 315mm. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: eje - nombre corto del dispositivo: GVAP - clase de accesorio: accesorio de control. Beneficios: La protección total concentrada en un solo producto. Compactos y sencillos de seleccionar, los disyuntores de motor TeSys GV2 sólo tienen 45mm de ancho y se dividen según su nivel de características y funciones: tipo de control, capacidad de corte, protección del motor y accesorios. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc.: Control y protección de motores, de acuerdo con las normas IEC 947-2 e IEC 947-4-1, Fácil de insertar en cualquier configuración gracias a la fijación por tornillo o por enganche en perfiles de montaje.. Beneficios: Un arrancador simple y compacto. Introducción del primer arrancador inteligente capaz de integrar funciones de inversión y control del motor en una unidad de 45mm de ancho. Con una sencilla forma modular, también está abierto a buses estándar y puede controlar sus aplicaciones a través de la Web. Aplicaciones: - Industria: solución ideal cuando es necesario descentralizar el arrancador de motor en la máquina o el proceso..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric