Schneider Electric - Eje puerta NSYPLM108

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior - sí

  • Bisagra exterior - no

  • Ángulo de apertura - 180 °

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYAEDHPLM108

Ref.Sonepar

304485

EAN

3606480482038

Bisagra interior:

sí

Bisagra exterior:

no

Ángulo de apertura:

180 °

Bisagra ajustable:

no

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Door hinge for NSYPLM108. Gama: Thalassa - tipo de producto o componente: bisagra - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: puerta y armario - composición de equipos: 3 x pasador de la bisagra, pin retainer - cantidad por juego: juego de 1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric