Schneider Electric - Elemento auxiliar MX 48V CA/CC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Disyuntor modular

  • Función - Disparador shunt de apertura

  • Anchura en módulos - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9N26477

Ref.Sonepar

321487

EAN

3606480382901

Dispositivo válido:

Disyuntor modular

Función:

Disparador shunt de apertura

Anchura en módulos:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad nominal de interruptor:

0 A

Tasa de voltaje:

48 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):

4

Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:

125 A

Bobina de disparo MX 48V CA/CD. Gama: Acti 9, Prodis, Clario, Librio - tipo de producto o componente: disparo por derivación - nombre corto del dispositivo: MX - [Uc] tensión de circuito de control: 48 V DC, 48 V AC 50/60 Hz - Compatibilidad del producto: C120, C60, DT60, IDc, iDPN, C40, DT40, ITG40, DPN Vigi, ID C40. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: El interruptor automático C120, que procede directamente del C60, es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos eléctricos en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: Descubre el nuevo interruptor automáticos de carril DIN iC60Acti9 hasta 40A.. La nueva referencia en el campo de la distribución terminal. Fácil de seleccionar e instalar con conexiones robustas y terminales ergonómicos y seguros (dos veces el par de apriete estándar). Respetuoso con el medio ambiente, ya que sus componentes son reciclables y recuperables al 100%.... Aplicaciones: Distribución terminal en baja tensión.., Protección de circuitos eléctricos en todo los edificios comerciales e industriales, Todas las aplicaciones, en especial la de redes y entornos contaminados, Protección de cuadros de motores, Protección de circuitos de corriente DC.. Beneficios: •Multistandard: oferta internacional en todo el mundo.. Aplicaciones: •Protección de circuitos eléctricos con una alimentación de CC •La generación de electricidad: fotovoltaica, eólica, nuclear.. Beneficios: Protección óptima., Protección óptima con limitación clase 3 y compenetración total con otros dispositivos Schneider Electric., Diseño robusto con grado de contaminación 3 según IEC/EN. Flexibilidad., Posibilidad de incluir auxiliares para monitorización y control remoto., Posiblidad de añadir dispositivos de corrientes residuales (Vigi)., Modularidad total con el sistema Clario permitiendo la mezcla de interruptores magnetotérmicos Clario con los auxiliares de control y monitorización o los dispositivos adicionales de corrientes residuales (Vigi). Facilidad de instalación. Fácil instalación y desmontaje con peine gracias a los clips biestables presentes en la parte superior e inferior.... Aplicaciones: ..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric