Schneider Electric - ELEMENTO CONTACTO ADAPTADOR/A CONTACTO ABIERTO

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - ELEMENTO CONTACTO ADAPTADOR/A CONTACTO ABIERTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB2BE101

Ref.Sonepar

20785

EAN

3389110612608

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior e integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este bloque de contacto adicional es para la conmutación de alta potencia Es un componente independiente es de 22 mm Se monta fácilmente en la parte posterior de los contactos de conmutación de alta potencia ZBE50x

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric