Schneider Electric - Elemento flexible KBA 2m 40A tetrapolar - KBA40DF420W

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Elemento flexible KBA 2m 40A tetrapolar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 40 A

  • Número de polos - 5

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Flexible - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBA40DF420W

Ref.Sonepar

551862

EAN

3606480000379

Modelo:

Único

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

40 A

Número de polos:

5

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Flexible:

sí

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Número de unidades sin derivación:

0

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

2000 mm

Anchura:

30 mm

Altura:

46 mm

Esta es una longitud flexible para la trayectoria de canalización eléctrica Canalis KBA. Canalis KBA está diseñado para la distribución de la iluminación y de la toma de corriente. La corriente de funcionamiento nominal es de 40A a 35°C. La tensión nominal de funcionamiento va de 230VCA a 400VCA 50/60Hz. Incorpora 1 circuito eléctrico con polaridad 3L+N+PE. Brinda protección IP55 de conformidad con el estándar IEC 60529, que garantiza la protección del enlace contra salpicaduras y polvo. Brinda protección IK06 de conformidad con la norma IEC 62262 contra impactos mecánicos externos. La longitud flexible es de 2m, y la sección es de 46mm x 46mm. Está hecha de chapa de acero RAL 9003 blanco lacado. Canalis KBA cumple con el estándar IEC/EN 61439-6. Es una propagación sin llamas de acuerdo con las recomendaciones del estándar IEC 60332-3. Todos los materiales de aislamiento y plástico están libres de halógenos y tienen capacidades mejoradas de resistencia al fuego (IEC 60695-2).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric