Schneider Electric - Elemento flexible KBB 0,5m 40A tetrapolar + tetrapolar - KBB40DF4405W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Doble
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 40 A
Número de polos - 10
Número de conductores (sin toma de tierra) - 8
Flexible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KBB40DF4405W
Ref.Sonepar
551864
EAN
3606480001307
Modelo:
Doble
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:
40 A
Número de polos:
10
Número de conductores (sin toma de tierra):
8
Flexible:
sí
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
230...400 V
Número de unidades sin derivación:
0
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP55
Longitud:
500 mm
Anchura:
51 mm
Altura:
60 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


