Schneider Electric - Elemento KBB 25A 3m 2 circuitos 3L+N+PE blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Elemento KBB 25A 3m 2 circuitos 3L+N+PE blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Doble

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 25 A

  • Número de polos - 8

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 6

  • Flexible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBB25ED42305W

Ref.Sonepar

149092

EAN

3606480000805

Modelo:

Doble

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

25 A

Número de polos:

8

Número de conductores (sin toma de tierra):

6

Flexible:

no

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Número de unidades sin derivación:

5

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

3000 mm

Anchura:

51 mm

Altura:

60 mm

Este producto es un elemento recto de distribución para canalización Canalis KBB busbar. Canalis KBB está diseñado para la distribución de iluminación y tomas de corriente. La corriente nominal de funcionamiento es de 25 A a 35 °C. La tensión nominal de funcionamiento es de 230 VCA a 400 VCA 50/60 Hz. Este elemento recto está compuesto por 3 tomas de salida con espacio máximo por cada metro del circuito principal (frontal) y 2 salidas de derivación máximo en el circuito adyacente (posterior). Incorpora 2 circuitos eléctricos independientes, uno con polaridad 3L+N+PE y otro con polaridad L+N+PE. Brinda protección IP55 conforme a la norma IEC 60529, que garantiza la protección de la canalización contra salpicaduras y polvo. Brinda protección IK06 conforme a la norma IEC 62262 contra impactos mecánicos externos. La longitud es de 3m y la sección es de 46mm x 46mm. Se vende en lotes de 6 unidades. Está hecha de chapa de acero blanco lacado RAL 9003. Canalis KBB cumple con la norma IEC/EN 61439-6. Se trata de una propagación sin llama según las recomendaciones de la norma IEC 60332-3. Todos los materiales aislantes y plásticos están libres de halógenos y cuentan con capacidades mejoradas de resistencia a incendios (IEC 60695-2).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric