Schneider Electric - Elemento KBB 25A 3m 2 circuitos 3L+N+PE blanco - KBB25ED44305W

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Elemento KBB 25A 3m 2 circuitos 3L+N+PE blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Doble

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 25 A

  • Número de polos - 10

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 8

  • Flexible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBB25ED44305W

Ref.Sonepar

223036

EAN

3606480000928

Modelo:

Doble

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

25 A

Número de polos:

10

Número de conductores (sin toma de tierra):

8

Flexible:

no

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Número de unidades sin derivación:

5

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

3000 mm

Anchura:

51 mm

Altura:

60 mm

Esta es una longitud recta para la trayectoria de canalizaciones eléctricas Canalis KBB. Canalis KBB está diseñado para la iluminación y distribución de la toma de corriente. La corriente de funcionamiento nominal es de 25A a 35°C. La tensión nominal de funcionamiento va de 230VCA a 400VCA 50/60Hz. Esta longitud recta está hecha de 3 salidas de derivación espaciadas máximo cada metro en el circuito principal (frente), y 2 salidas de derivación máximas en el circuito adyacente (posterior). Incorpora 2 circuitos eléctricos independientes con polaridad 3L+N+PE. Brinda protección IP55 de conformidad con el estándar IEC 60529, que garantiza la protección del enlace contra salpicaduras y polvo. Brinda protección IK06 de conformidad con la norma IEC 62262 contra impactos mecánicos externos. La longitud es de 3m y la sección es de 46mm x 46mm. Se vende en lotes de 6 unidades. Está hecha de chapa de acero RAL 9003 blanco lacado. Canalis KBB cumple con el estándar IEC/EN 61439-6. Es una propagación sin llamas de acuerdo con las recomendaciones del estándar IEC 60332-3. Todos los materiales de aislamiento y plástico están libres de halógenos y tienen capacidades mejoradas de resistencia al fuego (IEC 60695-2).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric