Schneider Electric - Elemento KBB 40A 2m 2 circuitos 3L+N+PE blanco - KBB40ED22203W

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Elemento KBB 40A 2m 2 circuitos 3L+N+PE blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Doble

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 40 A

  • Número de polos - 6

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Flexible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBB40ED22203W

Ref.Sonepar

551514

EAN

3606480001451

Modelo:

Doble

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

40 A

Número de polos:

6

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Flexible:

no

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Número de unidades sin derivación:

3

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

2000 mm

Anchura:

51 mm

Altura:

60 mm

Canalis, tramo recto, 40A, 2m, 2 circuitos, L+N+PE, blanco. Gama de producto: Canalis - tipo de producto o componente: Canalización prefabricada - Compatibilidad del producto: KBB.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric