Schneider Electric - Elemento luminoso interruptor LED XVU verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Linterna
Color - Verde
Diámetro exterior - 60 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVUC43
Ref.Sonepar
312778
EAN
3606480886942
Función:
Linterna
Color:
Verde
Diámetro exterior:
60 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


