Schneider Electric - ELEMENTO LUMINOSO LED XVU BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Otros
Diámetro exterior - 60 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVUC27
Ref.Sonepar
241859
EAN
3606480555855
Función:
Luz continua
Color:
Otros
Diámetro exterior:
60 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Consumo potencia:
1.2 W
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


