Schneider Electric - Elemento luminoso señalización intermitente 24-48V verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz parpadeante
Color - Verde
Diámetro exterior - 70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVBC4B3
Ref.Sonepar
62708
EAN
3389110845129
Función:
Luz parpadeante
Color:
Verde
Diámetro exterior:
70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...48 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
Ninguno
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


