Schneider Electric - Elemento luminoso señalización permanente 250V azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Azul
Diámetro exterior - 70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVBC36
Ref.Sonepar
36480
EAN
3389110845099
Función:
Luz continua
Color:
Azul
Diámetro exterior:
70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...250 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...250 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
Ninguno
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


