Schneider Electric - Elemento luminoso señalización permanente led 230V verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Verde
Diámetro exterior - 70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVBC2M3
Ref.Sonepar
122697
EAN
3389110147803
Función:
Luz continua
Color:
Verde
Diámetro exterior:
70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Consumo potencia:
3.91 W
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente/LED
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


