Schneider Electric - Elemento luminoso señalización permanente led 24V rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Rojo
Diámetro exterior - 70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVBC2B4
Ref.Sonepar
45877
EAN
3389110144420
Función:
Luz continua
Color:
Rojo
Diámetro exterior:
70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Consumo potencia:
1.128 W
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


