Schneider Electric - Elemento luminoso tubo FLASH 24V 10 julios rojo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Elemento luminoso tubo FLASH 24V 10 julios rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Linterna

  • Color - Rojo

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVBC8B4

Ref.Sonepar

157997

EAN

3389110845679

Función:

Linterna

Color:

Rojo

Diámetro exterior:

70 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

Otros

Receptáculo de color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

4X

Unidad de lentes, flash de 10 Julios, rojo, 24 V CC. Gama de producto: Harmony XVB Universal - tipo de producto o componente: banco de indicadores - tipo unidad banco indicador: unidad iluminada - diámetro de montaje: 70 mm - nombre de componente: XVBC - material: policarbonato - energía flash: 10 J. Beneficios: ¡Excelente apariencia!. Esta oferta de configuración totalmente modular y sencilla (facilidad de montaje, fijación, mantenimiento y servicio) proporciona un alto rendimiento y una amplia selección de unidades. Su alto grado de protección, brillo adicional y excelente fiabilidad permiten adaptarla a cualquier entorno. Aplicaciones: - Señalación de larga distancia: de 35 a 50m, Industria: fabricantes de máquinas (línea de montaje, etc.), cargas móviles (grúas transversales, carros, etc.), Sector industrial auxiliar y de servicios: peajes de autopistas, cajas registradoras, cuadros de distribución, etc..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric