Schneider Electric - Elemento recto 3M 25A tetrapolar 3 derivación TEL BCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 25 A
Número de polos - 4
Número de conductores (sin toma de tierra) - 4
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KBA25ED4303TW
Ref.Sonepar
290395
EAN
3606480000157
Modelo:
Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:
25 A
Número de polos:
4
Número de conductores (sin toma de tierra):
4
Flexible:
no
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
230...400 V
Número de unidades sin derivación:
3
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP55
Longitud:
3000 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
46 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric