Schneider Electric - Elemento recto KBA 25A 3m 3L+N+PE con 2 salidas de derivación blanco - KBA25ED4302W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 25 A
Número de polos - 4
Número de conductores (sin toma de tierra) - 4
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KBA25ED4302W
Ref.Sonepar
106610
EAN
3606480498763
Modelo:
Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:
25 A
Número de polos:
4
Número de conductores (sin toma de tierra):
4
Flexible:
no
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
230...400 V
Número de unidades sin derivación:
2
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP55
Longitud:
3000 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
46 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


