Schneider Electric - Elemento recto KBA 25A 3m L+N+PE blanco - KBA25ED2305W

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Elemento recto KBA 25A 3m L+N+PE blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 25 A

  • Número de polos - 2

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 2

  • Flexible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBA25ED2305W

Ref.Sonepar

211444

EAN

3606480498725

Modelo:

Único

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

25 A

Número de polos:

2

Número de conductores (sin toma de tierra):

2

Flexible:

no

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Número de unidades sin derivación:

5

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

3000 mm

Anchura:

30 mm

Altura:

46 mm

Canalis, tramo recto 25A, 3m, L+N+PE, blanco. Gama de producto: Canalis - tipo de producto o componente: Canalización prefabricada - Compatibilidad del producto: KBA.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric