Schneider Electric - Elemento recto KBA 40A 3m 3L+N+PE blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Elemento recto KBA 40A 3m 3L+N+PE blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 40 A

  • Número de polos - 5

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Flexible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KBA40ED4300W

Ref.Sonepar

753975

EAN

3606480498855

Modelo:

Único

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

40 A

Número de polos:

5

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Flexible:

no

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...400 V

Número de unidades sin derivación:

0

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

3000 mm

Anchura:

30 mm

Altura:

46 mm

This is a straight length for Canalis KBA busbar trunking. Canalis KBA is designed for lighting and power socket distribution. The rated operational current is 40A at 35°C. The rated operational voltage is from 230VAC to 400VAC 50/60Hz. There is no tap-off outlet. It embeds 1 electrical circuits with 3L+N+PE polarity. The length is 3m, and the section is 30mm x 46mm. Sold in lots of 6 units. It is made off RAL 9003 white lacquered sheet steel. Canalis KBA is compliant with IEC/EN 61439-6 standard. It is non flame propagating as per the recommendations of IEC 60332-3 standard. All the insulating and plastic materials are halogen free and have enhanced fire withstand capabilities (IEC 60695-2).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric