Schneider Electric - Elemento recto KBA 40A 3m L+N+PE blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 40 A
Número de polos - 3
Número de conductores (sin toma de tierra) - 2
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KBA40ED2305W
Ref.Sonepar
594088
EAN
3606480498831
Modelo:
Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:
40 A
Número de polos:
3
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Flexible:
no
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
230...400 V
Número de unidades sin derivación:
5
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP55
Longitud:
3000 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
46 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric