Schneider Electric - Elemento recto KN 3L+N-PE/3L-PEN 160A con 3 derivación - KNA160ED4303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 160 A
Número de polos - 4
Número de conductores (sin toma de tierra) - 4
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KNA160ED4303
Ref.Sonepar
144262
EAN
3606480003127
Modelo:
Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:
160 A
Número de polos:
4
Número de conductores (sin toma de tierra):
4
Flexible:
no
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
230...500 V
Número de unidades sin derivación:
3
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Grado de protección (IP):
IP55
Longitud:
3000 mm
Anchura:
27.5 mm
Altura:
92 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


