Schneider Electric - Elemento recto KN 3L+N-PE/3L-PEN 40A con 6 derivación - KNA40ED4306
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 40 A
Número de polos - 4
Número de conductores (sin toma de tierra) - 4
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KNA40ED4306
Ref.Sonepar
193259
EAN
3606480003165
Modelo:
Único
Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:
40 A
Número de polos:
4
Número de conductores (sin toma de tierra):
4
Flexible:
no
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
500...500 V
Número de unidades sin derivación:
6
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Grado de protección (IP):
IP55
Longitud:
3000 mm
Anchura:
27.5 mm
Altura:
92 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


